Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de esponjas suaves, 20 piezas blando, 120×98×5 mm, Tamaño de grano: 60

Número de artículo: 557490 60

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 20 ud.
Forma Forma plana
Anchura del abrasivo 98 mm
Longitud del abrasivo 120 mm
Altura del abrasivo 5 mm
Grado de finura basto/a
Soporte del abrasivo Espuma
Ligadura Resina y resina sintética
Grado de dureza Blando/a
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Esponja abrasiva
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Superficie de rectificado de dos lados
Grupo de material MultiMaterial

Identificación y clasificación

Número de artículo 557490 60
EAN / GTIN 4062406156008
Número del fabricante 557490 60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Esponja suave con estructura de espuma para la distribución de la presión. Con recubrimiento de corindón (A).
Con recubrimiento por los 2 lados.
Menor penetración de cuerpos extraños en la superficie de la pieza de trabajo gracias a un aglomerante exento de disolventes.

Ventaja:

  • Elásticas, sin formación de dobleces o arrugas.
  • Todas las esponjas apropiadas para el rectificado en húmedo.
  • Reducida tendencia al embotamiento, lavables.

Aplicación:

Rectificado de precisión de contornos, cantos y puntos de difícil acceso, p. ej., preparación antes de la pintura, limpieza. Rectificado en seco y en húmedo.