• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de Soft-Pads, 20 pièces Doux, 120×98×5 mm, Grain: 60

Réf.: 557490 60
Remise
31,30 €
Fixer le prix 20 unités (1,09 € / 1 unité)
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Fixer le prix 20 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 20 pc.
Forme forme plate
Largeur abrasif 98 mm
Longueur abrasif 120 mm
Hauteur de l´abrasif 5 mm
Degré de finesse type grossier
Support Mousse
Liant résine et résine synthétique
Degré de dureté type souple
Unité contenance pièce
Type de produit Eponge à poncer
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Surface de ponçage deux côtés
Groupe de matières multiMaterial

Identification et classification

Référence article 557490 60
EAN / GTIN 4062406156008
Réf. fabricant 557490 60
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Soft-Pad avec structure de mousse répartissant la pression. Revêtement corindon (A).
Revêtement sur 2 côtés.
Pénétration réduite de corps étrangers dans la surface de la pièce grâce au liant exempt de solvant.

Avantage(s):

  • Elastique, pas de formation de plis.
  • Tous les blocs également adaptés pour le ponçage avec arrosage.
  • Faible tendance à l'encrassement, lavables.

Utilisation:

Ponçage de finition de contours, d'arêtes et dans des endroits difficiles d'accès, p. ex préparation avant la peinture, nettoyage. Ponçage à sec et avec arrosage.