• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de soft-pad-uri, 20 buc. moale, 120×98×5 mm, Granulaţie: 60

Cod articol.: 557490 60
Reducere
26,68 €
Setați prețul 20 bucăți (1,09 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Setați prețul 20 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 20 buc.
Formă plat
Material abraziv lățime 98 mm
Material abraziv lungime 120 mm
Înălțimea materialului abraziv 5 mm
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Material spongios
Liant Rășină și rășină sintetică
Grad de duritate Netratat
Conținut unitate bucată
Tip produs Burete de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Suprafaţă de şlefuit cu două tăişuri
Grupă de materiale multimaterial

Identificare și clasificare

Cod articol 557490 60
EAN / GTIN 4062406156008
Număr producător 557490 60
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Soft-pad cu structură poroasă cu distribuire a presiunii. Acoperit cu corindon (A).
Acoperire pe 2 părţi.
Reducerea impurităţilor care intră în suprafaţa piesei de prelucrat datorită liantului fără solvenţi.

Avantaj:

  • Elastic, fără formare de curburi şi cute.
  • Toţi bureţii sunt recomandaţi şi pentru şlefuire umedă.
  • Încărcare redusă la înfundare, lavabil.

Aplicaţie:

Şlefuirea fină a contururilor, muchiilor şi locurilor greu accesibile, de ex. pregătirea înainte de vopsire, curăţare. Şlefuire umedă şi uscată.