• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada Soft-Pad 20dílná měkký, 120×98×5 mm, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 557490 60
Nastavit cenu 20 kusy (CZK 27,25 / 1 ks)
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Nastavit cenu 20 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 20 ks
Tvar plochý
Šířka brusiva 98 mm
Délka brusiva 120 mm
Brusivo, výška 5 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu Pěnová hmota
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Stupeň tvrdosti Měkké
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusná houba
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Brusná plocha oboustranný
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557490 60
EAN / GTIN 4062406156008
Číslo výrobce 557490 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Soft-Pad se strukturou pěnové hmoty rozdělující tlak. Potahované korundem (A).
S povlakem ze 2 stran.
Nižší zanášení povrchu obrobku nečistotami díky pojivu bez rozpouštědla.

Výhoda:

  • Elastické, netvoří se trhlinky ani záhyby.
  • Všechny houby jsou vhodné i pro mokré broušení.
  • Minimální sklon zanášet se, lze prát.

Použití:

Jemné broušení obrysů, hran a na těžce přístupných místech, např. příprava před lakováním, čištěním. Mokré i suché broušení.