HCP 178-IQ IC908 Selvcentrerende borehoveder til DCN-bor til bearbejdning af stål og støbejern (ISO-P og ISO-K).

Art.-nr.: 5568002
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAMIQ
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568002
EAN/GTIN 7291075334487
Producentnummer 5568002
L-nummer L24050 299

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 17,8 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 17,0, vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,87 mm
  • Skærediameter (DC) 17,8 mm
  • Funktionel længde (LF) 5,33 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 17,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,9 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
  • Punktlængde (PL) 4,57 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAMIQ" Se alle