DCN 170-026-20R-1.5D Borekrop med indvendig kølevandsforsyning og cylindrisk skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3202691
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3202691
EAN/GTIN 7291075279474
Producentnummer 3202691
L-nummer L24040 1232

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærediameter (DC) 17 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 17,0, samlet længde (OAL) 102,4 mm, effektiv længde (LU) 28,09 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 25 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 17 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 17,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 17 mm
  • Bundtets diameter (DF) 25 mm
  • Funktionel længde (LF) 49,31 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 17,0
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 170
  • Samlet længde (OAL) 102,4 mm
  • Punktlængde (PL) 2,59 mm
  • Krave længde (LPR) 52,4 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 50 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 28,09 mm