HCP 178-IQ IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu autocentrare pentru burghie pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K).

Cod articol: 5568002
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAMIQ
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5568002
EAN / GTIN 7291075334487
Număr producător 5568002
L-Număr L24050 299

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu autocentrare pentru burghie pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K).

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.87 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 17.8 mm
  • Lungime funcţională (LF): 5.33 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 17.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 9.9 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 135 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 4.57 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "SUMOCHAMIQ" Vedeţi-le pe toate