HCP 178-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili autocentranti per punte DCN, per acciai legati e ghise

Codice art.: 5568002
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAMIQ
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5568002
EAN / GTIN 7291075334487
Codice del produttore 5568002
Numero-L L24050 299

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 17.8 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 17.0, Point Angle (SIG) 135 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.87 mm
  • Diametro della fresa (DC) 17.8 mm
  • Functional Length (LF) 5.33 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 17.0
  • Spessore inserto (S) 9.9 mm
  • Point Angle (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 4.57 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "SUMOCHAMIQ" Visualizza tutto