DCNS 170-085-170B-5D Borekrop uden flange, boredybde 5xD, egnet til CHAMRING-fælgholdere

Art.-nr.: 3203069
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3203069
EAN/GTIN 7291075298055
Producentnummer 3203069
L-nummer L24040 633

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 17 mm, skærediameter (DC) 17 mm, skærsæde størrelseskode (SSC) 17,0, samlet længde (OAL) 153,9 mm, effektiv længde (LU) 87,59 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 17 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 17 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 17,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 17 mm
  • Funktionel længde (LF) 102,81 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 17,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 170
  • Samlet længde (OAL) 153,9 mm
  • Punktlængde (PL) 2,59 mm
  • Krave længde (LPR) 105,9 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 87,59 mm