ICM 267 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5567807
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5567807
EAN/GTIN 7291075246445
Producentnummer 5567807
L-nummer L24050 962

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 26,7 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 26,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 26,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 10,97 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 26,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 15,05 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 4,1 mm