ICM 267 IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Cod articol.: 5567807
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5567807
EAN / GTIN 7291075246445
Număr producător 5567807
L-Număr L24050 962

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 26.7 mm
  • Lungime funcţională (LF): 10.97 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 26.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 15.05 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 4.1 mm