ICM 267 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5567807
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5567807
EAN / GTIN 7291075246445
Číslo výrobce 5567807
L-číslo L24050 962

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 26,7 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 26,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 26.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 10.97 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 26.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 15.05 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.1 mm