ICM 267 IC908 Cuspidi intercambiabili DCN, per acciai inox e superleghe (materiali ISO M & S)

Codice art.: 5567807
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5567807
EAN / GTIN 7291075246445
Codice del produttore 5567807
Numero-L L24050 962

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 26.7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 26.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 26.7 mm
  • Functional Length (LF) 10.97 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 26.0
  • Spessore inserto (S) 15.05 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.1 mm