Ultrafine polerfiberstofringe, sæt, 3 dele til finpolering 200 mm

Art.-nr.: 555735 200
Sæt pris 3 styk (DKK 139,56 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Ring-⌀ 200 mm
Ringbredde 14 mm
Borings-⌀ 20 mm
Reduceringsring-⌀ 14 mm; 16 mm
Produkttype Stofring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 555735 200
EAN/GTIN 4013349630360
Producentnummer L415681352

Betegnelse

Udførelse:

Ringene med foldet klud er viklet om en metalkerne (holder); et sæt indeholder tre ringe.
Meget fin vævstruktur, lavt forbrug af polerepasta, lang levetid −danner ikke frynser.
Unipol® Stofring viklet om metalkerne (holder).

Anvendelse:

Ringene med foldet klud kan opspændes i et antal og en bredde efter eget valg, og de anvendes med polerepasta fra forpudsning til højglanspudsning af metaller (periferihastighed ca. 25 − 30 m/s).
Meget fin polerefiber til glanspolering af alle metaller og kunststoffer.

Bemærk:

Spændedorne til stofringe, se nr. 555785.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele