Juego de anillos de tela de material no tejido pulido extrafino, de 3 piezas para abrillantar, ⌀ anillo: 200mm

Número de artículo: 555735 200
Establecer precio 3 unidades (17,92 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
108 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ anillo (mm) Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 3
Grado de finura extrafino/a
Velocidad periférica recomendada mín. 25 m/s
Velocidad circunferencial máx. recomendado 30 m/s
Diámetro del anillo 200 mm
Ancho del anillo 14 mm
Diámetro del anillo reductor 14 mm; 16 mm
Diámetro perforación 20 mm
Descripción de la forma forma redonda
Aptitud del material Plástico; Todos los metales
Tipo de producto Anillo de paño

Identificación y clasificación

Número de artículo 555735 200
EAN / GTIN 4013349630360
Número del fabricante L415681352
Fabricante/responsable OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Descripción

Ejecución:

Los anillos plegados de tela están enrollados alrededor de núcleo metálico (asiento); juego de 3 anillos.
Estructura textil muy fina, consumo reducido de pasta de pulir, buena durabilidad, no se deshilacha.
Unipol® Anillo de tela enrollado alrededor del núcleo metálico (alojamiento).

Aplicación:

Los anillos plegados de tela se pueden sujetar en un número y ancho ilimitado. Para el uso con pastas para pulir. Desde el pulido previo hasta el abrillantado de metales (velocidad circunferencial aprox. 25 − 30 m/s).
Material no tejido de pulido extrafino se utiliza para abrillantar todos los metales, así como plásticos.

Nota:

Mandrinos de sujeción para anillos de tela, ver n.º 555785.