{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Feinst-Poliervlies Tuchring-Set, 3-teilig zum Abglänzen, Ring-Durchmesser: 200mm | |
| Lăţime | 14 mm | |
| Număr de piese | 3 | |
| Grad de fineţe | extra-fin | |
| Viteza perimetrală recomandată min. | 25 m/s | |
| Viteză periferică recomandată max. | 30 m/s | |
| Diametru inel | 200 mm | |
| Lățime inel | 14 mm | |
| Diametru inel de reducere | 14 mm; 16 mm | |
| Diametrul găurii | 20 mm | |
| Descrierea formei | rotund | |
| Material | Microfibră | |
| Compatibilitatea materialelor | Plastic; Toate metalele | |
| Tip produs | Inel textil |
| Cod articol | 555735 200 | |
| EAN / GTIN | 4013349630360 | |
| Număr producător | L415681352 | |
| Producător/responsabil | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com |