{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek |
3
|
|
| Stupeň jemnosti |
extra jemný
|
|
| Doporučená obvodová rychlost min. |
25 m/s
|
|
| Doporučená max. obvodová rychlost |
30 m/s
|
|
| Průměr kroužku |
200 mm
|
|
| Šířka kroužku |
14 mm
|
|
| Průměr redukčního kroužku |
14 mm; 16 mm
|
|
| Průměr otvoru |
20 mm
|
|
| Popis tvaru |
kulatá
|
|
| Vhodnost materiálu |
Plast; Všechny kovy
|
|
| Druh produktu |
Textilní kroužek
|
| Katalogové číslo | 555735 200 | |
| EAN / GTIN | 4013349630360 | |
| Číslo výrobce | L415681352 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com |