Garnitura platnenih prstenova s najfinijim runom za poliranje, 3-dijelna za poliranje, ⌀ prstena: 200mm

Artikl br.: 555735 200
Postavite cijenu 3 Piece (20,85 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ prstena (mm) Postavite cijenu 3 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ prstena 200 mm
Širina prstena 14 mm
⌀ bušenja 20 mm
⌀ redukcijskog prstena 14 mm; 16 mm
Vrsta proizvoda Platneni prsten

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 555735 200
EAN / GTIN 4013349630360
Broj proizvođača L415681352
Proizvođač/odgovorna osoba OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Opis

Izvedba:

Naborani platneni prsteni su oko metalne jezgre (prihvata); Garnitura sadrži po 3 prstena.
Vrlo fina struktura tkanine, manja upotreba paste za poliranje, dug vijek trajanja − bez paranja.
Unipol® Tekstilni prsten omotan oko metalne jezgre (prihvat).

Upotreba:

Broj i širina platnenih naboranih prstena može se odabrati po volji, a koriste se s pastom za poliranje za radove uglađivanja od poliranja do visokog sjaja metala (obodna brzina cca 25 - 30 m/s).
Najfiniji filc za poliranje koristi se za sjajnu obradu svih metala kao i plastika.

Napomena:

Za stezne trnove za platnene prstene vidi br. 555785.