Garnitura finih polirnih kopren, 3-delna, poliranje do sijaja, ⌀ obroča: 200mm

Št. art.: 555735 200
Nastavi ceno 3 kos (17,11 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ obroča (mm) Nastavi ceno 3 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ obroča 200 mm
Širina obroča 14 mm
⌀ izvrtine 20 mm
⌀ reducirnega obroča 14 mm; 16 mm
Vrsta izdelka Polirna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 555735 200
EAN/GTIN 4013349630360
Številka proizvajalca L415681352
Proizvajalec/odgovorna oseba OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Opis

Izvedba:

Plošče imajo bombažno tkanino navito okoli kovinskega jedra (vpenjalo); garnitura vsebuje 3 kose.
Zelo fina struktura tkanine, varčna poraba polirne paste, dolga življenjska doba − brez cefranja.
Unipol® Polirna koprena, navita okoli kovinskega jedra (vpenjalo).

Uporaba:

Mogoče je vpeti poljubno število polirnih plošč poljubne širine; področje uporabe s polirno pasto sega od predhodnega poliranja do poliranja kovin z visokim sijajem (obodna hitrost pribl. 25 − 30 m/s).
Fina polirna koprena je namenjena za poliranje vseh kovin in umetnih mas do sijaja.

Opomba:

Za vpenjalne trne za polirne plošče iz brusne koprene glejte art. 555785.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov