XCMT 10T308-MF IC908 Skær til DR-MF multifunktionsværktøj med 2 skærekanter

Art.-nr.: 5508048
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Spidsvinkel 83,5 grader
Type IC908
Skæreretning neutral
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5508048
EAN/GTIN 7291075202809
Producentnummer 5508048
L-nummer L23950 2366

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 10,5 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 10,5 mm, skærets medfølgende vinkel (EPSR) 83,5 grader, skærtykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Kantlængde (L) 10,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 10,5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 83,5 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm