XCMT 10T308-MF IC908 Plăcuță pentru scule multifuncționale DR-MF cu 2 muchii de tăiere

Cod articol.: 5508048
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Unghiul la vârf 83,5 grad
Categorie IC908
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Direcţie de tăiere neutru
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 5508048
EAN / GTIN 7291075202809
Număr producător 5508048
L-Număr L23950 2366

Descriere

Descriere:

Plăcuţă pentru scule multifuncționale DR-MF cu 2 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 10.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 10.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 83.5 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm

Produse potrivite