XCMT 10T308-MF IC908 Destičky pro multifunkční nástroje DR-MF se 2 břity

Artiklové číslo: 5508048
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Úhel špičky 83,5 stupeň
Typ IC908
Řada MULTIFUNCTIONTOOLS
Směr řezu neutrální
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Řezné vložky na vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5508048
EAN / GTIN 7291075202809
Číslo výrobce 5508048
L-číslo L23950 2366

Popis

Popis:

Vrtací vložky, poloměr rohů (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 10,5 mm, průměr inkružníku (IC) 10,5 mm, vložit uzavřený úhel (EPSR) 83,5 stupňů, tloušťka vložky (s ) 3,97 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Délka rezné hrany (L) 10.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 10.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 83.5 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm