XCMT 070304-MF IC908 Skær til DR-MF multifunktionsværktøj med 2 skærekanter

Art.-nr.: 5506626
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5506626
EAN/GTIN 7291075202779
Producentnummer 5506626
L-nummer L23950 2692

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 7,5 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 7,5 mm, skærets medfølgende vinkel (EPSR) 83,5 grader, skærets tykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Kantlængde (L) 7,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 83,5 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Se alle