Fræsestift grov Fortanding P − kunststof, HM, Type: AS0315

Art.-nr.: 547340 AS0315
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skaft-⌀: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding P
Fortanding kort betegnelse P
Fortandingstype Kunststof
Fortanding, finhedsgrad grov
Skæremateriale HM
Endefladeudformning toskærsendefortanding
Hoved-⌀ 3 mm
Hovedlængde 15 mm
Samlet længde 43 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 547340 AS0315
EAN/GTIN 4045197973191
Producentnummer 547340 AS0315
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Kunststof, GFK
 

Betegnelse

Udførelse:

Den specielle tandgeometri giver reducerede skærekræfter og forhindrer flossede fibre. Form cylinder (ZYA).
Skærgeometri ideel til hård CFK/GFK med fiberandel > 40 %.

Anvendelse:

Beskæring, konturfræsning og afgratning af (især fiberforstærkede) kunststoffer.