Turbómaró, durva P fogazás – műanyag, HM, Típus: AS0315

Cikkszám: 547340 AS0315
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szár ⌀: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat P fogazás
Fogazás rövid jelölése P
Fogazás típusa Műanyag
Fogazás finomsági foka durva
Szerszámanyag HM
Homlokfelület kialakítása Kétélű homlokfogazás
Fej ⌀ 3 mm
Fejhossz 15 mm
Teljes hossz 43 mm
Szár ⌀ 3 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 547340 AS0315
EAN / GTIN 4045197973191
Gyártó száma 547340 AS0315
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Műanyag, GFK
 

Leírás

Kivitel:

A speciális foggeometria kisebb forgácsoló erőket tesz lehetővé és megakadályozza a szálak kirojtosodását.Hengeres alak (ZYA).
Vágóél geometria ideális kemény szén- és üvegszálas műanyagokhoz 40 % szálaránnyal.

Felhasználás:

Szélezéshez, kontúrmaráshoz és sorjázáshoz (mindenekelőtt szálerősítéses) műanyagoknál.