• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Frässtift grovt Filtandning P − plast, VHM, Typ: AS0315

Art-nr.: 547340 AS0315
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
143 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skaft-⌀: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Filtandning P
förkortning tandning P
Tandningstyp Plast
Tandningsfinhetsgrad grov
Skärmaterial VHM
bearbetning av ändyta tvåskärig ändgrad
Huvud-⌀ 3 mm
huvudlängd 15 mm
totallängd 43 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produktslag Roterande fil

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 547340 AS0315
EAN/GTIN 4045197973191
Tillverkarens nummer 547340 AS0315
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Plast, glasfiberarmerad plast
 

Benämning

Utförande:

Den speciella tandgeometrin sänker skärkrafterna och förhindrar fransade fibrer. Form cylinder (ZYA).
Skärgeometri som är perfekt för hårda kol-/glas-fiberarmerade plastmaterial med fiberandel > 40 %.

Användningsdata:

Valsfräsning, konturfräsning och gradning av (framför allt fiberarmerad) plast.