{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Mokro min. | neprimerno | |
| Serija | Zahnung P | |
| Mokro maks. | neprimerno | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0030 mm | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Premer držala | 3 mm | |
| Dolžina držala | 28 mm | |
| Olje | neprimerno | |
| Zrak | primerno | |
| Rezalni material | HM | |
| Prevleka | neprevlečeno | |
| Premer rezila | 3 mm | |
| Dolžina rezila | 15 mm | |
| Dolžina glave | 15 mm | |
| Roto rezkar, karakteristika čelne površine | s čelnim ozobjem | |
| Smer sukanja | desni | |
| Oblika roto rezkarja | cilindrični roto rezkar | |
| Oznaka oblike, specifična za proizvajalca | P | |
| Delitev rezil | enako | |
| Stopnja preciznosti ozobljenja | grobo | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Uporabna dolžina | 15 mm | |
| Skupna dolžina | 43 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 15 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | DIN 8033 | |
| Postopek obdelave | profilno rezkanje | |
| Vrsta izdelka | roto rezkar |
| Številka izdelka | 547340 AS0315 | |
| EAN/GTIN | 4045197973191 | |
| Številka proizvajalca | 547340 AS0315 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |