Stiftfrees grof Vertanding P - kunststof, HM, Type: AS0315

Artikelnummer: 547340 AS0315
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Schacht-⌀: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vertanding P
Vertanding afkorting P
Vertandingstype kunststof
Vertandingsfijnheidsgraad grof
Snijmateriaal HM
Uitvoering kopse kant kopse vertanding met twee snijkanten
Kop-⌀ 3 mm
Koplengte 15 mm
Totale lengte 43 mm
Schacht-⌀ 3 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 547340 AS0315
EAN/GTIN 4045197973191
Nummer fabrikant 547340 AS0315
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Kunststof, GFK
 

Omschrijving

Uitvoering:

De speciale tandgeometrie zorgt voor gereduceerde snijkrachten en voorkomt uitrafelen van vezels. Vorm cilindrisch (ZYA).
Snijkantgeometrie ideaal voor hard CFK/GFK met vezelgehalte > 40%.

Toepassing:

Kanten, omtrekfrezen en afbramen van (vooral vezelversterkte) kunststoffen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan