• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Fræsestift grov Fortanding P − kunststof, HM, Type: AS0828

Art.-nr.: 547340 AS0828
Rabat
330,69 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skaft-⌀: 8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding P
Fortanding kort betegnelse P
Fortandingstype Kunststof
Fortanding, finhedsgrad grov
Skæremateriale HM
Endefladeudformning toskærsendefortanding
Hoved-⌀ 8 mm
Hovedlængde 28 mm
Samlet længde 73 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 547340 AS0828
EAN/GTIN 4045197975119
Producentnummer 547340 AS0828
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Kunststof, GFK
 

Betegnelse

Udførelse:

Den specielle tandgeometri giver reducerede skærekræfter og forhindrer flossede fibre. Form cylinder (ZYA).
Skærgeometri ideel til hård CFK/GFK med fiberandel > 40 %.

Anvendelse:

Beskæring, konturfræsning og afgratning af (især fiberforstærkede) kunststoffer.