Gevind Nogo-tolerancedorn M 135x1,5 - 6H

Art.-nr.: 517018
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Læretype lære til afvisning (NO-GO)
Nominel dimension min. 135 mm
Nominel dimension maks. 135 mm
Gevindtype M
Gevindstigning 1,5 mm
Gevinddiameter 135 mm
Tolerancefelt H
Toleranceniveau (kvalitet) 6
Konfigurerbar nej
Produkttype gevindtolerancedorn
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 517018
EAN/GTIN 4046122161003
Producentnummer 517018
L-nummer L40130 4142
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

NOT GO Måler til gevindpropper med gevind M 135x1,5 tolerance 6H. NOT GO Måler til gevindpropper med gevind. Dimensioner i henhold til DIN 2283 - 1 over størree - Ø 40 mm DIN 2283 - 2