• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

AD M 135x1,5 6H

Número de artículo: 517018

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de calibre Calibrador de rechazo (NO-GO)
Medida nominal mín. 135 mm
Medida nominal máx. 135 mm
Tipo de rosca M
Paso de rosca 1,5 mm
Diámetro de la rosca 135 mm
Campo de tolerancia H
Grado de tolerancia (calidad) 6
Configurable no
Tipo de producto Tampón para roscas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 517018
EAN / GTIN 4046122161003
Número del fabricante 517018
Número L L40130 4142
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar tampones NO PASA / AD M 135x1,5 tolerancia 6H

Medidor de tapones de rosca NO PASA
Dimensiones según DIN 2283-1
por encima del Ø mayor de 40 mm DIN 2283-2