{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ sprawdzianu | Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO) | |
| Min. wymiar nominalny | 135 mm | |
| Maks. wymiar nominalny | 135 mm | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Skok gwintu | 1,5 mm | |
| Średnica gwintu | 135 mm | |
| Pole tolerancji | H | |
| Poziom tolerancji (jakość) | 6 | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | Sprawdzian trzpieniowy do gwintów | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 517018 | |
| EAN / GTIN | 4046122161003 | |
| Numer producenta | 517018 | |
| Numer L | L40130 4142 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |