{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de jauge | calibre N’ENTRE PAS (NO-GO) | |
| Dimension nominale min. | 135 mm | |
| Dimension nominale max. | 135 mm | |
| Type de filetage | M | |
| Pas de filetage | 1,5 mm | |
| Diamètre de filetage | 135 mm | |
| Plage de tolérance | H | |
| Degré de tolérance (qualité) | 6 | |
| Configurable | non | |
| Type de produit | tampon fileté | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 517018 | |
| EAN / GTIN | 4046122161003 | |
| Réf. fabricant | 517018 | |
| Article hors catalogue | L40130 4142 | |
| Fabricant/personne responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |