• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Závit Mezní kalibr pro zmetkový rozměr M 135x1,5 - 6H

Artiklové číslo: 517018

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Druh měrky Kalibr na zmetky (NO-GO)
Jmenovitý rozměr min. 135 mm
Jmenovitý rozměr max. 135 mm
Druh závitu M
Stoupání závitu 1,5 mm
Průměr závitu 135 mm
Toleranční pole H
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový mezní kalibr
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 517018
EAN / GTIN 4046122161003
Číslo výrobce 517018
L-číslo L40130 4142
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Měřidlo závitové zátky NOT GO M 135x1,5 tolerance 6H. Měřidlo závitové zátky NOT GO. Rozměry podle DIN 2283 - 1 nad hlavníe - Ø 40 mm DIN 2283 - 2