RM-BN9-28.000-H7LB IC908 Rebehoveder i massivt hårdmetal, venstresnoede, til gennemgående huller, med bajonetmekanisme til hurtig udskiftning til HSC-bearbejdning

Art.-nr.: 5140357
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Skærediameter 1. trin, maks. 28 mm
Skæresekvens 8
Snitvinkel 20 grader
Ræbeværktøjstype til gennemgangshul
Type IC908
Skæreretning venstreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Spåntagningsstrategi HSC
Produkttype cylinderrival

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5140357
EAN/GTIN 7291075187779
Producentnummer 5140357
L-nummer L24220 1

Betegnelse

Beskrivelse:

Udskifteligt borehoved, skærekantdiameter (DC) 28 mm, skærekantlængde (L) 12,9 mm, antal skærekanter (NOF) 8

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 28 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Kantlængde (L) 12,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 8
  • Swirl vinkel (FHA) 20 grader
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) BN9