• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BAYO T-REAM RM-BN9-28.000-H7LB IC908 Vollhartmetall-Reibkopf, links gedrallt, für Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: 5140357
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidendurchmesser 1. Stufe, max. 28 mm
Schneidenfolge 8
Anschnittwinkel 20 Grad
Reibwerkzeugart für Durchgangsloch
Sorte IC908
Schneidrichtung linksschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Zerspanungsstrategie HSC
Produktart Zylinderreibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5140357
EAN / GTIN 7291075187779
Herstellernummer 5140357
L-Nummer L24220 1

Beschreibung

Beschreibung:

BAYO T-REAM Reibahlen-Wechselkopf, für Durchgangsloch, mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung, Schneidendurchmesser (DC) 28 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 28 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Drallwinkel (FHA) 20 Degrees
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN9