RM-BN9-28.000-H7LB IC908 Capete de alezat din carbură, cu canelură stângă, pentru găuri trecătoare, cu mecanism de schimbare rapidă cu baionetă pentru prelucrarea HSC

Cod articol.: 5140357
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Diametru de tăiere prima etapă, max. 28 mm
Secvență de tăiere 8
Unghi de tăiere 20 grad
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură străpunsă
Categorie IC908
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Proiectarea sculei Metal greu solid
Strategie de aşchiere HSC
Tip produs alezor din carbură

Identificare și clasificare

Cod articol 5140357
EAN / GTIN 7291075187779
Număr producător 5140357
L-Număr L24220 1

Descriere

Descriere:

Capete de alezat din carbură, cu canelură stângă, pentru găuri trecătoare, cu mecanism de schimbare rapidă cu baionetă pentru prelucrarea HSC

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 28 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 20 Grade
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): BN9