RM-BN9-28.000-H7LB IC908 VHM-povrtala, levi spiralni utor, za skoznje izvrtine, s hitrozamenljivim bajonetnim mehanizmom za HSC-obdelavo

Št. art.: 5140357
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Premer rezila 1. stopnje, maks 28 mm
Zaporedje rezanja 8
Nastavni kot 20 stopinj
Vrsta orodja za drgnjenje za skoznjo izvrtino
Zvrst IC908
Smer rezanja levorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Strategija odrezovanja HSC
Vrsta izdelka cilindrična povrtala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5140357
EAN/GTIN 7291075187779
Številka proizvajalca 5140357
L-število L24220 1

Opis

Opis:

Zamenljiva glava z rezkarjem, premer rezalnega roba (DC) 28 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm, število rezalnih robov (NOF) 8

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 28 mm
  • Smer (levo)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Vrtinčni kot (FHA) 20 stopinj
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) BN9