M18FCSRH662-0 Batteridrevet håndholdt rundsav

Art.-nr.: 4933498992
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4933498992
EAN/GTIN 4058546528614
Producentnummer 4933498992
L-nummer L01870 118931
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • M18 FUEL™-rundsaven leverer kraften til afrivningssnit med samme fremføringshastighed som en tilsvarende AC-rundsav - med mulighed for at skære 650 stykker 90 mm x 45 mm fyrretræsbolte med et 12,0 Ah-batteri.
  • 190 mm savklinge med en skæredybde på 70 mm, så saven kan skære gennem en stak 3 x 22 mm OSB-plader
  • Magnesiumskoen reducerer vægten og maksimerer holdbarheden
  • Rundsav med baghåndtag og venstre savklinge giver brugeren et fremragende overblik over skærelinjen
  • Udstyret med vores DEK26-udsugningsadapter, som kan tilsluttes direkte til alle MILWAUKEE®-støvsugere.
  • Holdbar metalkrog til ophængning af spær for at styre arbejdsområdet og for sikkerhedens skyld
  • Integreret LED-lys til belysning af arbejdsområdet
  • Indbygget støvblæser holder skærelinje fri
  • Skråsnit op til 57 grader
  • DNA’et i vores FUEL™ platform omdefinerer balancen mellem trådløse teknologier. Den børsteløse POWERSTATE®-motor fra MILWAUKEE®, REDLITHIUM™-batteriet og den elektroniske intelligens REDLINK PLUS™ sikrer fremragende ydeevne, driftstid og holdbarhed.

Egenskab:

  • Akku: Li-ion
  • Antal medfølgende batterier: 0
  • Boringsdiameter: 30 mm
  • Leveret i.: i karton
  • Vægt med batteri: 5.2 (M18 FB12) kg
  • Tomgangsomdrejningstal: 6300 min-1
  • Maks. skæredybde 45 grader: 53 mm
  • Maks. skæredybde 90 grader: 68 mm
  • Hældningsindstilling: 57 grader
  • Savklingens diameter: 190 mm
  • Spænding: 18 V

Leveringsomfang:

Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, i karton, nøgle, parallelanslag, sugeadapter, cirkelsavklinge 24 tænder