Description:
- Offre les mêmes performances qu'une scie circulaire filaire équivalente, avec la possibilité d'effectuer jusqu'à 700 coupes dans du pin de 90 mm x 45 mm avec une batterie FORGE™ M18 FB12
- Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 68 mm, permettant de couper 3 panneaux d'OSB empilées
- Semelle en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve
- Scie circulaire à poignée arrière avec lame à gauche pour une excellente visibilité de la ligne de coupe
- Adaptateur pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®
- Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
- LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- Souffleur de poussière intégré pour dégager le trait de coupe
- Coupe biseautée jusqu'à 57 degrés
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbons de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
Caractéristique(s):
- batterie: Li-ion
- Nombre de batteries fournies: 0
- Diamètre d’alésage: 30 mm
- Livré en: en carton
- Poids avec batterie: 5,2 (M18 FB12) kg
- Vitesse de rotation à vide: 6300 min-1
- Puissance max. Profondeur de coupe 45 degrés: 53 mm
- Puissance max. Profondeur de coupe 90 degrés: 68 mm
- Réglage de l’inclinaison: 57 degrés
- Diamètre de la lame de scie: 190 mm
- Tension: 18 V
Livraison:
Piles non incluses, chargeur non inclus, dans un carton, clé, butée parallèle, adaptateur d’aspiration, lame de scie circulaire 24 dents