M18FCSRH662-0 Accu-handcirkelzaag

Artikelnummer: 4933498992
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4933498992
EAN/GTIN 4058546528614
Nummer fabrikant 4933498992
L-nummer L01870 118931
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De M18 FUEL™ cirkelzaag levert het vermogen om schulpsnedes te zagen met dezelfde voedingssnelheid als een gelijkwaardige AC-cirkelzaag - met de mogelijkheid om 650 stukken grenen bouten van 90 mm x 45 mm te zagen met een 12,0 Ah batterij.
  • 190 mm zaagblad met een zaagdiepte van 70 mm, waardoor de zaag door een stapel OSB-platen van 3 x 22 mm kan zagen
  • De magnesium schoen vermindert het gewicht en maximaliseert de duurzaamheid
  • Cirkelzaag met achterhandgreep en links zaagblad geeft de gebruiker een uitstekend zicht op de zaaglijn
  • Uitgerust met onze DEK26 afzuigadapter, die rechtstreeks kan worden aangesloten op alle MILWAUKEE® stofafzuigers
  • Duurzame metalen haak voor het ophangen van de spanten om het werkgebied te beheren en voor de veiligheid
  • Geïntegreerde LED-verlichting voor het verlichten van het werkgebied
  • De ingebouwde stofblazer houdt de zaaglijn vrij
  • Afschuining tot 57 graden
  • Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van draadloze technologieën. De borstelloze POWERSTATE® motor van MILWAUKEE®, de REDLITHIUM™ batterij en de REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie zorgen voor uitstekende prestaties, looptijd en duurzaamheid.

Kenmerk:

  • Accu: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Boringdiameter: 30 mm
  • Geleverd in: in doos
  • Gewicht inclusief accu: 5,2 (M18 FB12) kg
  • Onbelast toerental: 6300 min-1
  • Max. zaagdiepte 45 graden: 53 mm
  • Max. zaagdiepte 90 graden: 68 mm
  • Afstelling van de kanteling: 57 graden
  • Diameter zaagblad: 190 mm
  • Spanning: 18V

Levering:

Geen accu’s inbegrepen, geen oplader inbegrepen, in doos, sleutel, parallelle aanslag, afzuigadapter, cirkelzaagblad 24 tanden

Diensten en productadviseurs

Meld u aan