• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FCSRH662-0 Akku-Handkreissäge

Artikel-Nr.: 4933498992
Preis pro 1 Stück
Netto: 489,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498992
EAN / GTIN 4058546528614
Herstellernummer 4933498992
L-Nummer L01870 118931
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die M18 FUEL™-Kreissäge liefert die Leistung für Trennschnitte mit der gleichen Vorschubgeschwindigkeit wie eine entsprechende Wechselstrom-Kreissäge - mit der Fähigkeit, 650 Stück 90 mm x 45 mm Kieferbolzen mit einer 12.0 Ah Akku zu schneiden
  • 190-mm-Sägeblatt mit einer Schnitttiefe von 70 mm, so dass die Säge einen Stapel von 3 x 22-mm-OSB-Platten durchtrennen kann
  • Der Magnesiumschuh reduziert das Gewicht und maximiert die Haltbarkeit
  • Kreissäge mit hinterem Griff und linkem Sägeblatt ermöglicht dem Anwender eine hervorragende Sicht auf die Schnittlinie
  • Ausgestattet mit unserem DEK26-Absaugadapter, der direkt an alle MILWAUKEE®-Staubabsauger angeschlossen werden kann
  • Langlebiger Metallhaken für die Aufhängung der Sparren zur Verwaltung des Arbeitsbereichs und für die Sicherheit
  • Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Integriertes Staubgebläse hält die Schnittlinie frei
  • Schrägschnitt bis 57 Grad
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE®-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Bohrungsdurchmesser: 30 mm
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 5.2 (M18 FB12) kg
  • Leerlaufdrehzahl: 6300 min-1
  • Max. Schnitttiefe 45 Grad: 53 mm
  • Max. Schnitttiefe 90 Grad: 68 mm
  • Neigungseinstellung: 57 Grad
  • Sägeblattdurchmesser: 190 mm
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton, Schlüssel, Parallelanschlag, Absaugadapter, Kreissägeblatt 24 Zahn

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb