M18FCSRH662-0 Ferăstrău circular portabil fără fir

Cod articol: 4933498992
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4933498992
EAN / GTIN 4058546528614
Număr producător 4933498992
L-Număr L01870 118931
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrăul circular M18 FUEL™ oferă puterea necesară pentru tăieri longitudinale la aceeași rată de avans ca un ferăstrău circular echivalent de curent alternativ - cu capacitatea de a tăia 650 de bucăți de șuruburi de pin de 90 mm x 45 mm cu o baterie de 12,0 Ah
  • lamă de ferăstrău de 190 mm cu o adâncime de tăiere de 70 mm, astfel încât ferăstrăul poate tăia o stivă de plăci OSB de 3 x 22 mm
  • Sabotul din magneziu reduce greutatea și maximizează durabilitatea
  • Ferăstrăul circular cu mâner posterior și lamă de ferăstrău stângace oferă utilizatorului o vedere excelentă a liniei de tăiere
  • Echipat cu adaptorul nostru de extracție DEK26, care poate fi conectat direct la toate extractoarele de praf MILWAUKEE®
  • Cârlig metalic durabil pentru suspendarea căpriorilor pentru a gestiona zona de lucru și pentru siguranță
  • Lumină LED integrată pentru iluminarea zonei de lucru
  • Suflanta de praf încorporată menține linia de tăiere liberă
  • Tăietură oblică de până la 57 de grade
  • ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor wireless. Motorul fără perii POWERSTATE® de la MILWAUKEE®, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ asigură performanțe, durată de funcționare și durabilitate remarcabile

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Diametru alezaj: 30 mm
  • Livrat în: în cutie
  • Greutate cu acumulator: 5,2 (M18 FB12) kg
  • Turaţie de mers în gol: 6300 min-1
  • Max. Adâncime de tăiere 45 de grade: 53 mm
  • Max. Adâncime de tăiere 90 de grade: 68 mm
  • Reglarea înclinării: 57 de grade
  • Diametrul pânzei de ferăstrău: 190 mm
  • Tensiune: 18 V

Livrare:

Nu conține baterii, nu conține încărcător, în cutie, cheie, opritor paralel, adaptor de aspirare, pânză circulară cu 24 de dinți

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă