Beskrivelse:
- POWERSTATE® børsteløs motor kombineret med High Output 5-5 Ah-batteriet leverer konstant kraft til hurtigere snit og mindre varmeudvikling i krævende opgaver
- Variabel hastighed fra 12.000 o/min til 25. 000 o/min for ren og præcis skæring i en bred vifte af materialer
- Hurtig og præcis mikrodybdejustering uden glidning, sikker makrojustering og klart udsyn til boret ved fræsning af emnet
- Uhindret udsyn til boret for at vurdere skærekvalitet, fremføringshastighed og materialefjernelse pr. gennemløb
- Nem at betjene med én hånd, behagelig ved længere tids brug og velafbalanceret på tværs af bundpladen på arbejdsfladen
- Guideskinnekompatibilitet giver brugerne en sikker og effektiv måde at fastgøre deres overfræserbase til et guideskinnesystem for at skære lige linjer på enhver arbejdsflade
- Hylsediametre: 12 mm, 1/2 tomme, 8 mm, 1/4 tomme
- Dobbelt LED-arbejdslys til belysning af arbejdsemnet
- Den hurtige støvudsugningsport DEK 26 gør overfræseren kompatibel med alle MILWAUKEE®-støvsugere
- DNA'et i vores FUEL™-platform omdefinerer balancen mellem ledningsfrie teknologier. MILWAUKEE® POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLITHIUM™-batteri og REDLINK PLUS™ elektronisk intelligens giver enestående ydeevne, driftstid og holdbarhed
- 100% systemkompatibel med MILWAUKEE® M18™-produktsortimentet
Egenskab:
- Batteri: Li-ion
- Leveres i: PACKOUT™-kuffert
- Hastighedsindstillinger: 6
- Tomgangshastighed: 12,000 - 25,000 min-1
- Maks. Klemmediameter: 12.7 mm
- Max. Dyksnit: 60 mm
- Spænding: 18 V
- Vægt med batteri: 4.01 (M18 HB5.5) kg
Leveringsomfang: Ingen batterier inkluderet, Ingen oplader inkluderet, PACKOUT™-kuffert, 1/4 tommer, 8 mm, 12 mm, 1/2 tommer spændetænger, sidestop, base, skruenøgle, sugerør og dykbase