M18FR12KIT-0P Accu bovenfrees

Artikelnummer: 4933493305
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
Producttype Schaaf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933493305
EAN/GTIN 4058546481766
Nummer fabrikant 4933493305

Omschrijving

Omschrijving:

  • POWERSTATE® borstelloze motor in combinatie met de High Output 5-5 Ah accu levert constant vermogen voor sneller zagen en minder warmteontwikkeling bij veeleisende toepassingen
  • Variabele snelheid van 12.000 tpm tot 25.000 tpm voor zuiver en precies zagen. 000 tpm voor zuiver en precies zagen in een breed scala aan materialen
  • Snelle en nauwkeurige microdiepte-instelling zonder slippen, veilige macro-instelling en duidelijk zicht op de bit bij het frezen van het werkstuk
  • Het bit is onbelemmerd zichtbaar voor het beoordelen van de snijkwaliteit, voedingssnelheid en materiaalverwijdering per werkgang
  • Gemakkelijk met één hand te bedienen, comfortabel voor langdurig gebruik en goed uitgebalanceerd over de basisplaat op het werkoppervlak
  • Geleidingsrailcompatibiliteit biedt gebruikers een veilige en efficiënte methode om hun bovenfreesbasis aan een geleidingsrailsysteem te bevestigen om rechte lijnen te frezen op elk werkoppervlak
  • Kolomdiameters: 12 mm, 1/2 inch, 8 mm, 1/4 inch
  • Dubbele LED-werklamp om het werkstuk te verlichten
  • De DEK 26 snelkoppeling voor stofafzuiging maakt de bovenfrees compatibel met elke MILWAUKEE® stofzuiger
  • Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans tussen snoerloze technologieën. De MILWAUKEE® POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende prestaties, looptijd en duurzaamheid
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE® M18™ assortiment

Kenmerk:

  • Batterij: Li-ion
  • Geleverd in: PACKOUT™ koffer
  • Snelheidsinstellingen: 6
  • Stationair toerental: 12,000 - 25,000 min-1
  • Max. Diameter klemmen: 12.7 mm
  • Max. Verzonken snede: 60 mm
  • Spanning: 18 V
  • Gewicht met batterij: 4.01 (M18 HB5.5) kg
Leveringsomvang: Geen batterijen inbegrepen, Geen oplader inbegrepen, PACKOUT™ koffer, 1/4 inch, 8 mm, 12 mm, 1/2 inch spantangen, zijaanslag, basis, sleutel, zuigbuis en insteekvoet