M18FR12KIT-0P Fraiseuse supérieure sans fil

Réf.: 4933493305
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
Type de produit Rabots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933493305
EAN / GTIN 4058546481766
Réf. fabricant 4933493305

Description

Description:

  • Le moteur sans balai POWERSTATE® associé à la batterie haute puissance de 5-5 Ah fournit une puissance constante pour des coupes plus rapides et moins de chaleur dans les applications à forte demande
  • Vitesse variable de 12 000 tr/min à 25. 000 tr/min pour une coupe nette et précise dans une large gamme de matériaux
  • Réglage rapide et précis de la microprofondeur sans glissement, réglage macro sûr et vue dégagée sur la mèche lors du fraisage de la pièce
  • Vue obstruée sur le burin pour évaluer la qualité de coupe, la vitesse d'avance et l'enlèvement de matière par passage
  • Facile à utiliser d'une seule main, confortable lors d'une utilisation prolongée et bien équilibrée par la base sur le plan de travail
  • La compatibilité avec les rails de guidage offre à l'utilisateur une méthode sûre et efficace pour fixer sa base de défonceuse à un système de rails de guidage afin de découper des lignes droites sur n'importe quel plan de travail
  • Diamètre de la pince de serrage : 12mm, 1/2 pouce, 8mm, 1/4 pouce
  • Double lampe de travail LED pour éclairer la pièce à travailler
  • Le raccord rapide DEK 26 pour l'aspiration des poussières rend la défonceuse compatible avec tout aspirateur MILWAUKEE®
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balais POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent des performances, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • 100 % compatibles avec le système de la gamme de produits MILWAUKEE®-M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie: Li-ion
  • Livré en: PACKOUT™ Coffret
  • Réglages de la vitesse: 6
  • Vitesse de rotation à vide: 12,000 - 25,000 min-1
  • Vitesse max. Diamètre de serrage: 12.7 mm
  • Vitesse de coupe max. Coupe plongeante: 60 mm
  • Tension: 18 V
  • Poids avec batterie: 4.01 (M18 HB5.5) kg
Contenu de la livraison: Pas de batterie fournie, Pas de chargeur fourni, PACKOUT™ mallette, pinces de serrage 1/4 pouce, 8 mm, 12 mm, 1/2 pouce, butée latérale, base, clé, tube d'aspiration et base de plongée