• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

M18FR12KIT-0P Fresadora superior a batería

Número de artículo: 4933493305
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
Tipo de producto Cepillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933493305
EAN / GTIN 4058546481766
Número del fabricante 4933493305

Descripción

Descripción:

  • El motor sin escobillas POWERSTATE® combinado con la batería High Output 5-5 Ah proporciona una potencia constante para cortes más rápidos y menor acumulación de calor en aplicaciones de alta exigencia
  • Velocidad variable de 12.000 rpm a 25. 000 rpm para un corte limpio y preciso en una amplia gama de materiales
  • Ajuste rápido y preciso de la microprofundidad sin deslizamiento, ajuste macro seguro y visión clara de la broca al fresar la pieza de trabajo
  • Visión sin obstrucciones de la broca para evaluar la calidad del corte, la velocidad de avance y la eliminación de material por pasada
  • Fácil de manejar con una sola mano, cómoda para un uso prolongado y bien equilibrada a lo largo de la placa base sobre la superficie de trabajo
  • La compatibilidad con carriles guía proporciona a los usuarios un método seguro y eficaz de fijar la base de la fresadora a un sistema de carriles guía para cortar líneas rectas en cualquier superficie de trabajo
  • Diámetros de las boquillas: 12mm, 1/2 pulgada, 8mm, 1/4 pulgada
  • Luz de trabajo LED doble para iluminar la pieza de trabajo
  • El puerto de extracción de polvo de conexión rápida DEK 26 hace que la fresadora sea compatible con cualquier aspiradora MILWAUKEE®
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad excepcionales
  • 100% compatible con el sistema de la gama de productos MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Suministrado en: Estuche PACKOUT
  • Ajustes de velocidad: 6
  • Velocidad en vacío: 12,000 - 25,000 min-1
  • Diámetro máx. Diámetro de sujeción: 12.7 mm
  • Diámetro máx. Corte de inmersión: 60 mm
  • Tensión: 18 V
  • Peso con batería: 4.01 (M18 HB5.5) kg
Equipamiento de serie: Sin pilas, sin cargador, caja PACKOUT™, pinzas de 1/4 pulgada, 8 mm, 12 mm, 1/2 pulgada, tope lateral, base, llave, tubo de aspiración y base de inmersión