Opis:
- Brezkrtačni motor POWERSTATE® v kombinaciji z baterijo High Output 5-5 Ah zagotavlja stalno moč za hitrejše rezanje in manjše segrevanje pri zahtevnih aplikacijah
- Variiranje hitrosti od 12.000 vrt/min do 25. 000 vrtljajev na minuto za čisto in natančno rezanje v širokem razponu materialov
- Hitra in natančna mikro nastavitev globine brez zdrsa, varna makro nastavitev in jasen pogled na nastavek pri rezkanju obdelovanca
- Neoviran pogled na nastavek za oceno kakovosti reza, hitrosti podajanja in odvzema materiala na prehod
- Lahko upravljanje z eno roko, udobno za daljšo uporabo in dobro uravnoteženo po osnovni plošči na delovni površini
- Skladnost z vodilno tirnico uporabnikom omogoča varen in učinkovit način pritrditve osnovnega dela usmerjevalnika na sistem vodilnih tirnic za rezanje ravnih linij na kateri koli delovni površini
- Premeri kolutov: Za osvetlitev obdelovanca je na voljo dvojna LED delovna luč
- Priključek DEK 26 za hitri priključek za odsesavanje prahu omogoča združljivost usmerjevalnika z vsemi sesalniki MILWAUKEE®
- Dinamika naše platforme FUEL™ na novo opredeljuje ravnovesje med akumulatorskimi tehnologijami. Brezkrtačni motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, baterija REDLITHIUM™ in elektronska inteligenca REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost
- 100-odstotno sistemsko združljivost z vrsto izdelkov MILWAUKEE® M18™
Lastnosti:
- Baterija: Li-ion
- Dobavljeno v: Kovček PACKOUT™
- Nastavitve hitrosti: 6
- Hitrost v prostem teku: 12,000 - 25,000 min-1
- Max. Premer vpenjanja: 12.7 mm
- Max. Poglobljeni rez: 60 mm
- Napetost: 18 V
- Teža z baterijo: 4.01 (M18 HB5.5) kg
Obseg dobave: Brez vključenih baterij, brez vključenega polnilnika, kovček PACKOUT™, vpenjalne glave 1/4 palca, 8 mm, 12 mm, 1/2 palca, stranski omejevalnik, podstavek, ključ, sesalna cev in potopna baza