M18FDGROVB-502X Ledningsfri lige slibemaskine

Art.-nr.: 4933480956
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933480956
EAN/GTIN 4058546412418
Producentnummer 4933480956
L-nummer L00800 3902

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hastighedsstyring for maksimal kontrol
  • ONE-KEY™ værktøjslås, værktøjssporing og værktøjssikkerhed
  • Spindellås - øget produktivitet
  • Maksimal kontrol til enhver anvendelse - 5-trins hastighedskontrol ideel til bearbejdning af rustfrit stål, med hårdmetalfræsere og tilbehør op til 75 mm
  • Ledningsført effekt svarende til en vinkelsliber på 1200 W
  • ONE-KEY™ værktøjssporing og værktøjssikkerhed giver en gratis cloud-baseret platform til sporing og lagerstyring af dit værktøj
  • ONE-KEY™ tilbyder også fjernstyret værktøjslåsning
  • Spindellås - øget produktivitet ved at reducere 2 skruenøgler
  • RAPIDSTOP™- stopper alt tilbehør på mindre end 2 sekunder
  • Universel fastgørelse til 6 og 8 mm tilbehør
  • 2 LED'er rundt om armaturet for at oplyse arbejdsområdet
  • Slankt håndtag
  • Aftageligt støvgitter forhindrer snavs i at trænge ind og forlænger motorens levetid
  • Gummibelagt front for behagelig håndtering
  • Line-lock-out funktion for at forhindre automatisk tænding
  • M18 FUEL™ er designet til de mest krævende brugere
  • Teknologien leverer maksimal effekt og kombinerer tre vigtige byggesten - den børsteløse POWERSTATE™-motor, REDLITHIUM™-batteriet og REDLINK PLUS™-elektronikken
  • Ved at koordinere disse tre MILWAUKEE®-teknologier optimalt opnår vi den højeste ydelse med den størst mulige holdbarhed
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE®-M18™ produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: 2 x M18 B5
  • Batteri: Li-ion
  • Batterisystem: M18
  • Batterisystem: M18
  • Teknologi: Børsteløs
  • Leveres: HD Box
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Lader medfølger: M12-18 FC
  • Nullasthastighed [min_1]: 8.000 - 20.000
  • Maximal spændediameter [mm]: 6 & 8
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: 6 & 8mm spændepatron, skruenøgle, støvfilter

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør