M18FDGROVB-502X Akumulátorová přímá bruska

Č. pol.: 4933480956
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933480956
EAN/GTIN 4058546412418
Číslo výrobcu 4933480956
Číslo L L00800 3902

Popis

Popis:

  • Regulace otáček pro maximální kontrolu
  • Zámek nástroje ONE-KEY™, sledování nástroje a zabezpečení nástroje
  • Aretace vřetena - zvýšení produktivity
  • Maximální kontrola pro jakoukoli aplikaci - 5stupňová regulace otáček ideální pro obrábění nerezové oceli, s karbidovými frézami a příslušenstvím do 75 mm
  • Šňůrový výkon podobný úhlové brusce s příkonem 1200 W
  • Systém ONE-KEY™ pro sledování a zabezpečení nástrojů poskytuje bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu inventáře nástrojů
  • ONE-KEY™ nabízí také vzdálené zamykání nářadí
  • Aretace vřetena - zvýšení produktivity díky redukci 2 klíčů
  • RAPIDSTOP™- zastaví veškeré příslušenství za méně než 2 sekundy
  • Univerzální přípravek pro 6 a 8 mm příslušenství
  • Kolem upínače 2 LED diody pro osvětlení pracovního prostoru
  • Štíhlá rukojeť
  • Odnímatelná prachová mřížka zabraňuje vnikání nečistot a prodlužuje životnost motoru
  • Pogumovaná přední část pro pohodlnou manipulaci
  • Funkce blokování vedení pro zabránění automatického zapnutí
  • M18 FUEL™ je určena pro nejnáročnější uživatele
  • Tato technologie poskytuje maximální výkon a kombinuje tři klíčové stavební prvky - bezkartáčový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektroniku REDLINK PLUS™
  • Optimální koordinací těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s nejvyšší možnou životností
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • HD Box
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Včetně nabíječky: M12-18 FC
  • Otáčky bez zatížení [min_1]: 8 000 - 20 000
  • Maximální průměr upnutí [mm]: 6 a 8
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: kleština 6 a 8 mm, klíč, prachový filtr

Vhodné výrobky

Príslušenstvo